Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter Sterilin™ PS pyrogenfrei steril | Nennvolumen: 150 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Probenbehälter Sterilin™ PS pyrogenfrei steril | Nennvolumen: 150 ml
Probenbehälter Sterilin™ PS pyrogenfrei steril | Nennvolumen: 150 ml
Artikel-Nr.:
     163-6254267
Hersteller:
     Sterilin
Herst.-Nr.:
     165PYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
Probenbecher
Probenbehälter, Sterilinä, PS, pyrogenfrei, steril
Schraubverschluss aus PE oder Metall.

-Endotoxinfrei bis zu einem Gehalt von <0,01 EU/m
-Mit bedrucktem Beschriftungsfeld
-Auslaufsicher
-Sterilisiert durch Gammastrahlung
-Chargennummer jedes Behälters ermöglicht vollständige Rückverfolgbarkeit
-Weitere Größen auf Anfrage

Nennvolumen 150,0 ml
Ø 55 mm
Höhe 108 mm
Steril Ja
Verschlussart Schraubverschluss
Material PS
Material Verschluss Metall
Farbe klar
Beschriftungsfeld bedruckt
Weitere Suchbegriffe: Probenbehälter, Probengefäß, probenbecher 150ml, probenbecher, probenbecher glasklar, Dose,PS, Dosen,PS, Proben,Behälter, pyrogenfrei, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Probendose, Sample Dosen, Schraubverschluss GL45, probenbehältnisse, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,54*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 2,5545* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 340,57*
€ 405,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 336,89*
€ 400,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 320,68*
€ 381,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 312,35*
€ 371,70
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 306,54*
€ 364,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.