Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen Karton 145 x 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kryoboxen Karton 145 x 145
Kryoboxen Karton 145 x 145
Artikel-Nr.:
     163-6254570
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS2860M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryobox
Kryobox
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
Kryoboxen, Karton, 145 x 145
Für die Lagerung von 15 und 50 ml Röhrchen. Geeignet für den Einsatz in Flüssigstickstoff und Gefrierschränken. Rastereinsätze für 15 und 50 ml Röhrchen bitte separat bestellen. Fabe weiß.

Farbe weiß
Höhe innen 122 mm
Breite 145 mm
Tiefe 145 mm
Abmessungen (BxT) 145 x 145 mm
Weitere Suchbegriffe: Kryobox-stegeinsatz, Kryoboxeinsatz, cryobox weiß karton, cryoboxen aus karton, cryobox, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, gerierschrank nicht 80 grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.