Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastereinsätze für Kryoboxen Karton 145 x 145


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rastereinsätze für Kryoboxen Karton 145 x 145
Rastereinsätze für Kryoboxen Karton 145 x 145
Artikel-Nr.:
     163-6254571
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS2860P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Rastereinsätze für Kryoboxen, Karton, 145 x 145
Für die Lagerung von 15 und 50 ml Röhrchen. Geeignet für den Einsatz in Flüssigstickstoff und Gefrierschränken.

Anzahl Positionen Breite 4
Anzahl Positionen Tiefe 4
Anzahl Positionen (BxT) 4 x 4
Anzahl Stellplätze 16
Für Ø Röhrchen 35 mm
Für Röhrchen 50 ml
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Kryobox Einsatz, Kryobox-Rastereinsatz, Kryobox-stegeinsatz, Kryoboxeinsatz, cryo röhrchen, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten, gerierschrank nicht 80 grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.