Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefäßständer pop-up™ faltbar PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gefäßständer pop-up™ faltbar PP
Gefäßständer pop-up™ faltbar PP
Artikel-Nr.:
     163-6254577
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS24318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röhrchengestell
Zentrifugenröhrchen-Gestell
zentrifugenröhrchen gestell
Reaktionsgefäßständer pop-upä, faltbar, PP
Kompaktes, zusammenklappbares Gestell aus Polypropylen. Einfach im Gebrauch, robust. Zur sicheren Identifikation der Gefäße sind die Stellplätze gekennzeichnet. Bestückbar in geöffneter und geschlossener Position. Nicht autoklavierbar. Abmessungen, aufgeklappt (B x T x H): 255 x 137 x 72 mm. Zusammengeklappt hat das Rack eine Höhe von 21 mm.

Für Gefäße 15 ml
Anzahl Stellplätze 45
Breite 255 mm
Tiefe 137,0 mm
Höhe 72 mm
Abmessungen (BxTxH) 255 x 137 x 72 mm
Farbe violett
Material PP
Autoklavierbar Nein
Weitere Suchbegriffe: Reaktions,Gefäßständer, Ständer,Reaktionsgefäße, Mikro,Tube Racks, Gestell für,Zentrifugenröhrchen, Gestelle für,Zentrifugenröhrche, Polyprropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 27,44*
€ 41,97*
Lager 163
€ 14,90*
ab € 32,14*
€ 43,76*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 38,80*
€ 51,09*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,76*
€ 52,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,21*
€ 50,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 38,46*
€ 45,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,78*
€ 43,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,14*
€ 38,25
pro Paket
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.