Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Lagersystem MagLab ABS magentisch | Typ: MagWipe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.254 583
6.254 583
Artikel-Nr.:
     163-6254583
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS23502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerung,Laborhilfsmittel
Laborhilfsmittel,Lagerung
Labor-Lagersystem MagLab, ABS, magentisch
Einfache Organisation gängiger Laborprodukte. Vier starke Magnete für einen sicheren Halt auf den meisten Metalloberflächen oder
kreieren Sie mit der mitgelieferten Metallplatte Ihren eigenen Haltepunkt.

-MagRack für vier 50-mL-Röhren und neun 15-mL-Röhren (Bestandteil der MagLab Serie Art. Nr. 6.254 581, nicht einzeln zu erwerben)
-MagWipe für eine Wischtuch-Box (110 x 210 mm)
-MagPette für zwei gängige Pipetten
-MagBox für diverses Zubehör
-MagLab Serie inkl. MagRack, MagWipe, MagPette, MagBox
-Inkl. selbstklebender Metallplatte

Typ MagWipe
Breite 130 mm
Tiefe 91 mm
Höhe 98 mm
Farbe grün
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 15,97*
€ 29,39*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,44*
€ 32,59*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.