Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probennehmer LiquiSampler PTFE/FEP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Probennehmer LiquiSampler PTFE/FEP
Probennehmer LiquiSampler PTFE/FEP
Artikel-Nr.:
     163-6255307
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     5330-2060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenprobenehmer
Bodenprobennehmer
Bodenprobensammler
Flüssigkeits-Sammler
Probennehmer LiquiSampler, PTFE/FEP
DIN EN ISO 15528. Für Flüssigkeiten. Aus ultrareinem und chemisch inertem PTFE/FEP für kontaminiationsfreie Probennahmen. Praktische Druckknopf-Einhandbedienung. Zielpunkt-, Allschicht- und Bodenprobe möglich. Probennahmen aus offenen und geschlossenen Gebinden, Fässern, Tanks, Silos, Gewässern (Teiche, Seen, Bäche, Flüsse). Passend zu allen handelsüblichen Fässern und Gebinden mit Öffnungsdurchmessern von mindestens 32 mm. Alle Oberflächen sind porenfrei und ohne Hinterschneidungen. Schmutzablagerungen werden vermieden. Nur die in der Lebensmittelhygiene bewährten Rundgewinde sind eingesetzt. Einfache Demontage und Reinigung.

Nennvolumen 150,00 ml
Ø 32 mm
Länge 600 mm
Material PTFE/FEP
Farbe transparent
Lebensmittelgeeignet Ja
Weitere Suchbegriffe: Flüssigprobennehmer, Probennehmer für Flüssigkeit, Stechheber, stechheber, Stechprobennehmer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 234,49*
€ 268,01*
Lager 163
Frei Haus
ab € 221,27*
€ 281,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,45*
€ 284,02*
Frei Haus
ab € 247,83*
€ 312,54*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,25*
€ 325,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,64*
€ 289,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,27*
€ 263,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 221,27* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5304-0100
ab € 40,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.