Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TitroLine® 7500 KF 10 Volumetrischer KF-Titrator 100-240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TitroLine® 7500 KF 10 Volumetrischer KF-Titrator 100-240 V
TitroLine® 7500 KF 10 Volumetrischer KF-Titrator 100-240 V
6.314 327
Artikel-Nr.:
     163-6255582
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285220820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührer Stativstab
Titrator
Vollautomatischer Titrator
Titrator Software
KF-Titratoren TitroLine® 7500 KF / TitroLine® 7500 KF trace
Mit den TitroLine® KF Titratoren von SI Analytics machen Sie garantiert nichts falsch. Der Titroline® 7500 ist der volumetrische Universalist für einen weiten Einsatzbereich, der TitroLine® 7500 KF trace der Spezialist für niedrige Wassergehalte.

Beide Titratoren zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:
-Schnell, einfach und genau
-Mit Standardmethoden für verschiedene Anwendungen (Titer, Blindwert, 1¼)
-Mit brillantem TFT-Display, das man auch von der Seite ablesen kann
-Speichermöglichkeit der Ergebnisse über USB und LAN-Anschluss (PDF- und CSV-Format)
-Mit Onlinekurve
-Mit intelligenten Wechseleinheiten (nur TitroLine® 7500 KF)

Anwendungen TitroLine 7500® KF: KF volumetrisch, Dead-stop-Titrationen ( SO2, Bromzahl)
Anwendungen TitroLine 7500® KF trace: KF coulometrisch, Bromzahl

Lieferumfang volumetrische KF-Titratoren:
TL 7500 KF 05: Titratoreinheit, Wechselaufsatz WA 05, TM 235 KF Titrierstand mit eingebautem Rührer und Pumpe, Titriergefäß TZ 1770, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1100 u. Starterkit, Netzteil 100-240 V
TL 7500 KF 10: Titratoreinheit, Wechselaufsatz WA 10, TM 235 KF Titrierstand mit eingebautem Rührer und Pumpe, Titriergefäß TZ 1770, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1100 u. Starterkit, Netzteil 100-240 V
TL 7500 KF 20: Titratoreinheit, Wechselaufsatz WA 20, TM 235 KF Titrierstand mit eingebautem Rührer und Pumpe, Titriergefäß TZ 1770, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1100 u. Starterkit, Netzteil 100-240 V

Lieferumfang coulometrische KF-Titratoren:
TL 7500 KF trace M1: Grundgerät, Stativstange, Generatorelektrode TZ 1752 ohne Diaphragma, Magnetrührer TM 235, Titriergefäß TZ 1751, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1150
TL 7500 KF trace M2: Grundgerät, Generatorelektrode TZ 1752 ohne Diaphragma, TM 235 KF Titrierstand mit eingebautem Rührer und Pumpe, Stativstange, Titriergefäß TZ 1754, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1150
TL 7500 KF trace M3: Grundgerät, Generatorelektrode TZ 1753 mit Diaphragma, Magnetrührer TM 235, Stativstange, Titriergefäß TZ 1751, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1150
TL 7500 KF trace M4: Grundgerät, Generatorelektrode TZ 1753 mit Diaphragma, TM 235 KF Titrierstand mit eingebautem Rührer und Pumpe, Stativstange, Titriergefäß TZ 1754, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1150
TL 7500 KF trace M6: Grundgerät, Generatorelektrode TZ 1752 ohne Diaphragma, TM 235 TO Titrationsstand, Titriergefäß TZ 1754, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1150, Verbindungskabel TZ 3094
Spezifikationen
Messbereich TitroLine 7500® KF: 10 ppm - 100%
Dosiergenauigkeit: <0,15%
Messbereich TitroLine 7500® KF trace: 1 ppm - 5% (10 µg bis 100 mg)
Genauigkeit: 0,3% bei 1 mg Wasser
Anzahl Benutzermethoden: 50
Drucker: HP PCL, Seiko DPU S 445, PDF
Schittstellen: 2 x USB-A, 1 x USB-B, 2 x RS 232, 1 x LAN
PC Software: TitriSoft 3.5

Typ TL 7500 KF 10
Weitere Suchbegriffe: titrator, Volumenmessgerät,Titration, Volumenmessgeräte,Titration, Titratoren, Bürette,Digital, Büretten,Digital, Digital,Titriergeräte, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, titrieren, Magnetrührwerke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.665,71*
€ 5.959,85*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.818,96*
€ 6.100,75*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.100,75*
€ 7.259,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.061,19*
€ 7.212,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.900,57*
€ 7.021,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.826,26*
€ 6.933,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.818,96*
€ 6.924,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.818,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.