| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6255782 Herst.-Nr.: TK51-180 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sicherheitstrichter Für sicheres Befüllen von Kunststoffkanistern. Mit Überfüllsicherung, Füllstandskontrolle, Flammensicherung, Erdung und Deckel. Feststoffe werden aufgefangen. Aus hochwertigem und chemisch beständigem Edelstahl, Verschraubung aus PE. Auf Anfrage: erhältlich auch in flacher Ausführung (Höhe über Gewinde: 70 mm), mit Gewinde G2'' oder mit 2''-Sägegewinde (S56x4).
Ø Trichter 140 mm Höhe 70 mm Gewinde DIN 51 Material Edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, sicherheitstrichter rötzmeier, sicherheitstrichter, Sicherheits,Trichter, Trichter,Sicherheits, bürettentrichter, hirschtrichter, Verscgraubungen, schlauchverschraubung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 225,96* | € 261,52* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 217,36* | € 279,69* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,34* | € 307,83* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 250,34* | € 319,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 250,34* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|