Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundfilter 55mm aschefrei mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundfilter 55mm aschefrei mittel
Rundfilter 55mm aschefrei mittel
Artikel-Nr.:
     163-6256437
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6256437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpapier
Filterpapier, Membranfilter
Filterpapiere und Membranen
Filterpapiere, Membranfilter
Filtrierpapiere, quantitativ, Rundfilter, Mittelschnell
Aus 100 % Zellulose.
Filtrationsgeschwindigkeit nach DIN 53137.
Trennfähigkeit nach DIN 53135.
Porengröße 5 bis 8 µm.

-Für NH4MgPO4, CaC2O4, BaSO4
-Aschefrei, äquivalent Rotband

Ø 55,0 mm
Gewicht 84 g/m²
Max. Filtrationsgeschwindigkeit 55 s
Filtrationsgeschwindigkeit 55
Aschegehalt 0,007 %
Material Cellulose
Art Analyse Quantitativ
Form Rundfilter
Weitere Suchbegriffe: Filtrierpapier, Filtrierpapier (Labor), Filtrierpapiere Labor, Labor Filterpapier, Papier Filter, Papierfilter, Rundfilter, filterpapier, Rund,Filter, Filtrier,Papier, quantitativ, Filtrier,Papiere, quantitativ, Filtrier,Papier, rund, Filtrier,Papiere, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1089*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,06843
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.