Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Spatel smartSpatulas® 140mm Ø 3,5mm lichtundurchlässig antistatisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Spatel smartSpatulas® 140mm Ø 3,5mm lichtundurchlässig antistatisch
Einmal-Spatel smartSpatulas® 140mm Ø 3,5mm lichtundurchlässig antistatisch
Artikel-Nr.:
     163-6256896
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS120005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegspatel
Laborspatel
Mikrospatel
Pulverspatel
Pulverspatel smartSPATULAS®, PP
Die Einweg-Spatel aus PP reduzieren kostspielige Kreuzkontaminations-Fehler. Die doppelseitige Arbeitshilfe zum Schöpfen, Schaben und Rühren. Geeignet für die Aufnahme und Abgabe von Pulver und weichen Feststoffen. Schlagfest für mit Flüssigstickstoff gefrorene Proben. Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen. Auch für den Einsatz mit heißen Proben geeignet. Autoklavierbar. Entsprechend den FDA- und USP797 Richtlinien.

Breite Spatel 4 mm
Gesamtlänge 140 mm
Farbe natur
Material PP
Autoklavierbar Ja
Steril Nein
Weitere Suchbegriffe: pulverspatel, Pulver,Spatel, Spatel,Pulver, spatula 18/10, pulverspatek
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 24,45*
€ 44,91*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 30,46*
€ 45,32*
28 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 36,16*
€ 47,85*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,91*
€ 53,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,81*
€ 52,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,80*
€ 47,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,09*
€ 40,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,94*
€ 40,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,55*
€ 36,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,45*
€ 29,10
pro Paket
1 Paket enthält 300 Stück (ab € 0,0815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.