Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenheizgerät KM-R3 (SAF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenheizgerät KM-R3 (SAF)
Reihenheizgerät KM-R3 (SAF)
Artikel-Nr.:
     163-6257822
Hersteller:
     ISOHEAT
Herst.-Nr.:
     93301000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenheizbank
Reihenheizgerät
Reihenheizgeräte Serie KM-R3
LabHEAT®-Heizbank für drei Rundkolben kunststoffbeschichtet, chemikalienbeständiges Metallgehäuse, mit drei Heizplätze. Jeder Heizplatz wird durch einen separaten Leistungssteller geregelt. 1,5 m Netzanschlussleitung mit Schukostecker und Personenschutzschalter.

Kolben- und Leistungsangaben pro Heizplatz.

Max. Temperatur 450 °C
Volumen Gefäß 1000 ml
Ø Gefäß 131 mm
Breite 580 mm
Tiefe 290 mm
Höhe 150 mm
Abmessungen (BxTxH) 580 x 290 x 150 mm
Anzahl Heizzonen 1
Anzahl Heizstellen 3
Mit Rührfunktion Nein
Nennleistung 495 W
Stromversorgung 230 V·AC
Weitere Suchbegriffe: Reihen,Heizgeräte, einhalskoleb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 846,79*
€ 1.304,79*
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.313,78*
€ 1.457,20*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.304,79*
€ 1.552,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.286,07*
€ 1.530,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.237,26*
€ 1.472,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,19*
€ 1.290,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 975,77*
€ 1.161,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 940,88*
€ 1.119,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 846,79*
€ 1.007,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 846,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.