Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage ALJ 250-4A 250 g/0,1 g Wägeplatte Ø 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaage ALJ 250-4A 250 g/0,1 g Wägeplatte Ø 80mm
Analysenwaage ALJ 250-4A 250 g/0,1 g Wägeplatte Ø 80mm
Artikel-Nr.:
     163-6257891
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ALJ 250-4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Laborwaage
Laborwaagen
Spezifische Vorteile
  • Die anatomische Form und die Qualität des Flockfutters sorgen für Fingerfertigkeit und Komfort
  • Längere Lebensdauer: hervorragende mechanische Beständigkeit (Abrieb, Durchstich)
  • Silikonfrei, um Ru?ckstände und Mängel an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden
  • Erhältlich in Automatenverpackungen


Anwendung
Automobilindustrie / Mechanische Industrie
  • Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl
  • Behandlung/Entfettung von Metallteilen mit Lösungsmitteln


Baugewerbe (Tischler/Schreiner)
  • Umgang Klebstoffen auf PVC-Basis
  • Vorbereitung von Beschichtungen und Lacken


Baugewerbe (Maurer/Verputzer)
  • Umgang mit Ölen, Lösungs- und Reinigungsmitteln


Kommunale Einrichtungen
  • Umgang mit aggressiven, chemischen Produkten


Kommunale Einrichtungen (Parks und öffentliche Plätze)
  • Produkte zur Behandlung von Pflanzen


Agrarsektor
  • Ausbringen und Verteilen von Pestiziden
  • Handhabung von Pestiziden
  • Entsorgung von Pestiziden
  • Zubereitung von Spraylösungen
  • Füllung des Tanks
  • Reinigung von Arbeitswerkzeugen



Normen
  • KAT. 3
  • Schutz gegen äußere mechanische Gefahren EN 388
  • Spezifischer Schutz vor Chemikalien EN 374
  • Schutz vor Mikroorganismen EN 374
  • Schutz vor Pestiziden ISO 18889 G2
Typ: ALJ 250-4A
Max. Last: 250 g
Ablesbarkeit: 0.1 mg
Reproduzierbarkeit: 0.1 mg
Linearität: ±0,3 mg
Eichung: nicht eichfähig
Justierautomatik: intern
Wägefläche (BxT): Ø 80 mm
Mit Windschutz: Ja
Breite: 210 mm
Tiefe: 340 mm
Höhe: 330 mm
Abmessungen (BxTxH): 210 x 340 x 330 mm
Gewicht: 7,0 kg
Steckertyp: EU/CH/UK/US
Art Hilfsenergie: Netzanschluss
Stromversorgung: 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: analysenwaage kern, analysenwaage, Analysen,Waagen, Waage,Analysen, Waagen,Analysen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.055,92*
€ 1.125,66*
Frei Haus
ab € 1.073,48*
€ 1.138,54*
Lager 163
Frei Haus
ab € 899,71*
€ 1.179,23*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.115,30*
€ 1.184,34*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 1.090,48*
€ 1.257,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.179,23*
€ 1.403,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,01*
€ 1.394,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,52*
€ 1.364,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,82*
€ 1.206,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 912,43*
€ 1.085,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,71*
€ 1.070,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.