Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwanenhals-Lichtleiter für Kaltlichtquellen | Beschreibung: Schwanenhals 2-armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwanenhals-Lichtleiter für Kaltlichtquellen | Beschreibung: Schwanenhals 2-armig
Schwanenhals-Lichtleiter für Kaltlichtquellen | Beschreibung: Schwanenhals 2-armig
Artikel-Nr.:
     163-6257942
Hersteller:
     Photonic Optics
Herst.-Nr.:
     595-20-167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltlichtquelle
Lichtleiter
Schwanenhals-Lichtleiter
Schwanenhalslichtleiter
Schwanenhals 2-armig.
  • Optimale Positionierung mittels Flex-Armen
  • Geeignet für: PL, F1, F3000, F5100
Beschreibung: Schwanenhals 2-armig
Länge: 550 mm
Ø: 4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: schwanenhals-lichtleiter 2-armig, kaltlichtquelle, Kaltlichtquellen, schwanenhalslichtleiter, KL1500LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,20*
€ 362,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,90*
€ 352,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.