Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membranfilter Zellulosemischester


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Membranfilter Zellulosemischester
Membranfilter Zellulosemischester
Artikel-Nr.:
     163-6258009
Hersteller:
     LMS Consult
Herst.-Nr.:
     VMWP04700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filtermembranen
Membranfilter
filtermembranen
Membranfilter, Zellulosemischester
Weiß. Für verschiedene Anwendungen.


-Hydrophil
-Autoklavierbar

Ø 47 mm
Porengröße 0.05 µm
Material Cellulosemischester (MCE)
Autoklavierbar Ja
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Nitocellulose membran, filter 100µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,19*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,4519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 529,41*
€ 630,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 526,33*
€ 626,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 516,18*
€ 614,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 502,61*
€ 598,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 445,19*
€ 529,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.