Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktbestimmung Standards | Typ: RMP122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmelzpunktbestimmung Standards | Typ: RMP122
Schmelzpunktbestimmung Standards | Typ: RMP122
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     163-6258311
Hersteller:
     Reagecon Diagnostics
Herst.-Nr.:
     RMP122
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmelzpunktmessgeräte
Messgeräte,Schmelzpunkt
Standards,Schmelzpunkt
Kunststoffflaschen 350 ml
Schmelzpunktbestimmung Standards
Hochreine Standards, kompatibel mit allen Schmelzpunktinstrumenten. Getestet auf einem hochgenauen Schmelzpunktgerät. Haltbarkeit von 3 Jahren (ab Herstellungsdatum). Erhältlich als Single Melting Point Standard oder als Set von 3 verschiedenen Standards. Glasflaschen mit 1 g. Sets beinhalten 3 Flaschen mit 1 g.

Typ RMP122
Beschreibung Benzoesäure 121 ... 123 °C
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H372 Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,50* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.