Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 180x18 mm AR-Glas starkwandig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 180x18 mm AR-Glas starkwandig
Reagenzgläser 180x18 mm AR-Glas starkwandig
Artikel-Nr.:
     163-6258827
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
reagenzglas
reagenzglas 180mm
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas, starkwandig
Glatter Rand.

Ø 18,0 mm
Länge 180 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 180 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0,8 ... 0,9 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,20912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,48*
€ 107,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,49*
€ 104,11
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 78,23*
€ 93,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 75,43*
€ 89,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,20*
€ 88,30
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 66,78*
€ 79,47
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 60,10*
€ 71,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.