Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche 500ml braun GL45 mit Kappe und Ausgießring (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche 500ml braun GL45 mit Kappe und Ausgießring (PP)
Laborflasche 500ml braun GL45 mit Kappe und Ausgießring (PP)
Artikel-Nr.:
     163-6259101
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218064455
EAN/GTIN:
     4032051015418
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Für die Lagerung und den Transport lichtempfindlicher Substanzen.
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropffreies Ausgießen und sauberes, sicheres Ausgießen
  • Sehr haltbare und chemisch beständige Farbe
  • Leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zum Abschätzen des Inhalts
  • Aufgebrannter, hochbeständiger weißer Keramikdruck
  • Größen 10 und 25 ml mit speziell geformtem Glasrand für besseres Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff nicht erforderlich ist
  • ISO 4796-1
  • USP Standard
  • Retrace Code
  • Autoklavierbar
Nennvolumen: 500 ml
Ø: 86,0 mm
Höhe: 181,0 mm
Norm: ISO 4796-1
Gewinde: GL 45
Farbe: braun
Material: DURAN® Glas
Verschlussart: Schraubverschluss
Material Verschluss: PP
Steril: Nein
Autoklavierbar: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 35,997*
€ 41,537*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 37,56*
€ 50,37*
10
Frei Haus
ab € 46,60*
€ 53,42*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 54,35*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Duran
218864457
ab € 143,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.