Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pasteurpipetten Kalk-Soda-Glas


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pasteurpipetten Kalk-Soda-Glas
Pasteurpipetten Kalk-Soda-Glas
Artikel-Nr.:
     163-6259122
Hersteller:
     Kimble Kontes
Herst.-Nr.:
     63B95P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glas-Pasteurpipetten
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pasteurpipetten
  • Entwickelt nach ASTM E732-80 Spezifikationen
  • Hergestellt aus Natronkalkglas mit 90er Ausdehnung, das den Anforderungen der USP Typ III entspricht
  • Ideal für allgemeine Flüssigkeitsübertragungsanwendungen im Labor
  • Steril geliefert durch Gamma-Bestrahlung
Länge: 228 mm
Steril: Ja
Mit Wattestopfende: Ja
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Transferpipette, Tropfpipette, einweg-pasteurpipetten steril, glas pasteurpipetten, Pasteurpipette,Glas, Pasteurpipetten,Glas, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas, Plastikpipettten, Plastikpipetten, pastette, PASTEURO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,3454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,06*
€ 140,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,65*
€ 138,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,17*
€ 133,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,90*
€ 116,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,35*
€ 102,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.