Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 100 ml PE-LD naturfarbig GL 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflasche 100 ml PE-LD naturfarbig GL 18
Enghalsflasche 100 ml PE-LD naturfarbig GL 18
Artikel-Nr.:
     163-6259134
Hersteller:
     Edwin Mraz
Herst.-Nr.:
     1100/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflasche pe-ld 100 ml tropfve...
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Enghals-Verpackungsflasche mit verschiedenen Volumina aus PE-LD. Die Flaschen sind naturfarbig.
Ohne Schraubverschlüsse (außer bei 7.600 103), diese müssen separat bestellt werden (unter Punkt Zubehör erhältlich).
Nennvolumen: 100 ml
Ø: 45,0 mm
Ø Hals innen: 13,0 mm
Höhe: 102,0 mm
Gewinde: GL 18
Farbe: natur
Material: LDPE
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Enghals, Flaschen,Enghals, Flasche,Verpackungs, Flaschen,Verpackungs, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.