Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bördelkappen 11 mm farblos lackiert mit Loch PTFE transparent/Naturkautschuk rot- orange 60° shore A 1,3 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Alu-Bördelkappen 11 mm farblos lackiert mit Loch PTFE transparent/Naturkautschuk rot- orange 60° shore A 1,3 mm
Alu-Bördelkappen 11 mm farblos lackiert mit Loch PTFE transparent/Naturkautschuk rot- orange 60° shore A 1,3 mm
Alu-Bördelkappen 11 mm farblos lackiert mit Loch PTFE transparent/Naturkautschuk rot- orange 60° shore A 1,3 mm
Artikel-Nr.:
     163-6259304
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     11 03 0900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Aluminium Bördelkappen ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material Aluminium
Farbe silber
Mit Loch Ja
Ø Loch 5,5 mm
Material Septen PTFE/Naturkautschuk
Farbe Septen transparent/rot-orange
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 60 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, 11mm alu bördelkappe, alukappe mit septum, bördelkappe aluminium, Bördel,Verschlüsse ND11, Vials,Schraubverschlüsse, Bördel,Kappen,Aluminium, Septum, Septa, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,06066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,32*
€ 113,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,88*
€ 110,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,48*
€ 105,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,39*
€ 92,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 69,64*
€ 82,87
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,66*
€ 72,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.