Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumschalen rund | Nennvolumen: 125 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Aluminiumschalen rund | Nennvolumen: 125 ml
Aluminiumschalen rund | Nennvolumen: 125 ml
Artikel-Nr.:
     163-6259619
Hersteller:
     Dinkelberg analytics
Herst.-Nr.:
     DIAL5501250100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
  • Einmal-Trockenschalen aus Aluminium rund, 28 ml, H 13mm, Durchm. oben 64mm/unten 51mm
  • Einmal-Trockenschalen rund, 125ml,H24mm,d oben 96/unten 78 Aluminium
Nennvolumen: 125 ml
Ø: 96 mm
Höhe: 24 mm
Abmessungen (ØxH): 96 x 24 mm
Material: Aluminium
Form: rund
Weitere Suchbegriffe: Trockenschale, alu-schalen rund 125 ml, alu schalen, alu-schalen rund, Schale,Aluminium, Schalen,Aluminium, Probenschalen, Wägeschalen, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,16*
€ 44,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,85*
€ 43,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,38*
€ 36,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.