| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6259884 Herst.-Nr.: 06-065-3103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mehrzweckbecher, PP Transparenter, druckfester und bruchsicherer Probenbecher, ideal zum Sammeln und Lagern von Proben aller Art. Mit und ohne Schraubdeckel bestellbar.
-Graduiert -Stabil und standfest -Schreibfeld auf dem Becher und mattierte Beschriftungsfläche auf dem Deckel -Große Öffnung für leichtes und sicheres Befüllen -Auslaufsicherer und flüssigkeitsdichter Schraubverschluss mit Gewinde
Nennvolumen 100 ml Steril Ja Verschlussart Schraubverschluss Material PP Material Verschluss PE-HD Farbe transparent |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Becher, Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, Harnprobenbehälter, Urinbecher, Urinprobenbecher, Urinprobenbehälter, probenbecher pp, probenbecher, probenbehälter 100 ml, Mehrzweck,Becher, Dose,Schraubdeckel, Dosen,Schraubdeckel, Proben,Dosen, Proben,Behälter, HDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 48 | | € 6,49* | ab € 1,18* | € 2,32* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 68,94* | € 85,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,236* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Pakete | Mindestbestellmenge: 48 Pakete ( entspricht € 111,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|