Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6259886
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     09 15 1570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Schraubverschlusskappen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Ø Loch 6,0 mm
Material Septen Naturkautschuk/TEF
Farbe Septen rot-orange/transparent
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 60 A
Weitere Suchbegriffe: schraubkappe nd9, schraubkappen, schraubkappe schwarz, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa, 150867
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,53*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,10153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,92*
€ 186,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 153,02*
€ 182,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,03*
€ 177,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 129,37*
€ 153,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 116,43*
€ 138,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 101,53*
€ 120,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.