Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastereinsätze für Kryoboxen 133 x 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rastereinsätze für Kryoboxen 133 x 133
Rastereinsätze für Kryoboxen 133 x 133
Artikel-Nr.:
     163-6260038
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6260038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
Kryobox-stegeinsatz
Kryoboxeinsatz
Rastereinsätze für Kryoboxen, 133 x 133
Für Kryoboxen 133 x 133 mm. Verschiedene Höhen und Rasterungen. Weitere Größen auf Anfrage.

Anzahl Positionen Breite 4
Anzahl Positionen Tiefe 4
Anzahl Positionen (BxT) 4 x 4
Für Ø Röhrchen 30,8 mm
Höhe 30 mm
Weitere Suchbegriffe: kryobox einsatz, Kryo,Boxen, Rastereinsatz, Rastereinsätze, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.