Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastereinsätze für Kryoboxen 133 x 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rastereinsätze für Kryoboxen 133 x 133
Rastereinsätze für Kryoboxen 133 x 133
Artikel-Nr.:
     163-6260044
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6260044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kryobox Einsatz
Kryobox-Rastereinsatz
Kryobox-stegeinsatz
Kryoboxeinsatz
Rastereinsätze für Kryoboxen, 133 x 133
Für Kryoboxen 133 x 133 mm. Verschiedene Höhen und Rasterungen. Weitere Größen auf Anfrage.

Anzahl Positionen Breite 5
Anzahl Positionen Tiefe 5
Anzahl Positionen (BxT) 5 x 5
Für Ø Röhrchen 24,5 mm
Höhe 40 mm
Weitere Suchbegriffe: kryobox einsatz, Kryo,Boxen, Rastereinsatz, Rastereinsätze, Box,Kryo, Boxen,Kryo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.