Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrophoresekammern MultiSUB Maxi | Beschreibung: MultiSUB Maxi 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrophoresekammern MultiSUB Maxi | Beschreibung: MultiSUB Maxi 20
Elektrophoresekammern MultiSUB Maxi | Beschreibung: MultiSUB Maxi 20
Artikel-Nr.:
     163-6261058
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     MSMAXI20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrophoresekammer, horizontal
Horizontale Gelelektrophoresekammer
elektrophoresekammer horizontal
Elektrophoresekammern MultiSUB Maxi
Die MultiSUB Serie von Cleaver Scientific bietet eine vielseitige und sehr flexible Lösung für Ihre DNA und RNA Agarose Gelelektrophorese. Die Kammern sind im Spritzgussverfahren hergestellt und somit auslaufsicher, außerdem sind sie mit hochwertigen Platinelektroden ausgestattet. Jede Einheit wird mit einer Auswahl an Gel-Trays und farbcodierten Kämmen geliefert, die dem Benutzer eine hohe Flexibilität bieten. Die mit den Geräten gelieferten Gießsperren bieten eine einfache und auslaufsichere Lösung für das Gießen der Gele.
Die MultiSUB Maxi Kammer wurde speziell für die Analyse von großen Probeanzahlen wie aus Cloning oder PCR entwickelt. Lange Laufstrecken erlauben sehr genaue Separierungen. Die Kammergröße entspricht den Abmessungen von Standardplottern und erlaubt die einfache Übertragung der Proben auf Membranen zu weiteren Analysen. Kämme mit bis zu 50 Spitzen ergeben eine maximale Anzahl von 550 Proben je Gelladung. Insgesamt 4 unterschiedliche Gelkammern erhältlich.

Lieferumfang:
MultiSUB Maxi 15: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 20 x 15 cm, 2 Kämme (20 Zähne).
MultiSUB Maxi 20: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 20 x 20 cm, 2 Kämme (20 Zähne).
MultiSUB Maxi DUO: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 20 x 10 cm und 20 x 20 cm, 2 Kämme (20 Zähnen).
MultiSUB Maxi 25: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 20 x 25 cm, 2 Kämme (20 Zähne).
Jedes Modell hat zusätzlich Elektroden und Gelgießsperren.
Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x T): 10 x 7 cm und 10 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x T x H): 22 x 12,5 x 9 cm
Max. Probe-Kapazität: 20 x 10 cm Tray, 200 Proben
20 x 15 cm Tray, 350 Proben
20 x 20 cm Tray, 450 Proben
20 x 25 cm Tray, 550 Proben
Puffervolumen: 1500 ml

Beschreibung MultiSUB Maxi 20
Weitere Suchbegriffe: Elektrophorese,Kammern, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 575,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,49*
€ 1.090,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,36*
€ 1.077,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,33*
€ 923,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 698,69*
€ 831,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,94*
€ 761,53
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 575,95*
€ 685,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.