Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kochplatten Ceran® | Typ: CT 3400/E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.645 510
9.645 510
9.645 511
6.261 651
Artikel-Nr.:
     163-6261651
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kochplatte
Kochtafel
kochplatte
Kochplatten Ceran®
Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl, gebürstet und geschliffen, in einem einzigartigen Softline Design, Schott Ceran® Kochfläche, stufenlose Energieregelung oder 9 Stufen (TC = Touch Control), mit stromsparender 2-Kreis HiLight-Technik, dadurch extra große Heizzone (210 mm) zuschaltbar, Überhitzungsschutz und Ankochautomatik, Restwärmeanzeige und Kontrollampe. Temperaturbereich (Leerlauf): 0 bis ca. 460 °C. Netzanschluss 230 V.

Typ CT 3400/E
Abmessungen (B x T x H) 550 x 310 x 65 mm
Heizplatte Ø 140/210, Ø 145 mm
Heizleistung 1000/2200, 1200 W
Weitere Suchbegriffe: Heiz,Platten, Ceran,Heizplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,71*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,17*
€ 432,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,78*
€ 430,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,94*
€ 404,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,67*
€ 350,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 215,71*
€ 256,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.