Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas Pyrex® niedrige Form | Nennvolumen: 800 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becherglas Pyrex® niedrige Form | Nennvolumen: 800 ml
Becherglas Pyrex® niedrige Form | Nennvolumen: 800 ml
Artikel-Nr.:
     163-6262138
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1000/20D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas niedrige form borosilika...
becherglas
becherglas niedrige form
Becherglas, Pyrex®, niedrige Form
-Gemäß ISO 3819 und DIN 12331
-Aus Borosilikatglas Pyrex®
-Sehr gute thermische und chemische Beständigkeit
-Mit Ausguss, Graduierung und Beschriftungsfeld in weiß
-Aufgededrucker Trace Code zum Herunterladen des Chargenzertifikats von der Herstellerseite scilabware.com

Nennvolumen 800 ml
Ø 100 mm
Höhe 135 mm
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung weiß
Autoklavierbar Ja
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Becher,Pyrex, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 146,70*
€ 174,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 143,79*
€ 171,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 140,84*
€ 167,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,83*
€ 146,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,38*
€ 128,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.