Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Routinemikroskop für Forschung und Labor BA310E | Typ: BA310E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.659 854
7.659 854
Artikel-Nr.:
     163-6262306
Hersteller:
     Motic
Herst.-Nr.:
     1100100402433
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Routinemikroskop für Forschung und Labor, BA310E
Das BA310E ist speziell für die Anforderungen der täglichen Routine in Universitäten, Klinik und Labor konzipiert.

-Moderne Unendlich-Optik [CCIS®]
-Tubus Siedentopf-Typ, Binokular - / Fototubus 30°, SFZ20
-Augenabstand 48-75 mm
-Weitfeld Brillenträger-Okulare N-WF 10X/20mm, inkl. Augenmuscheln
-Dioptrienausgleich an beiden Okularen
-5-fach Objektivrevolver, rückwärts gerichtet
-Objektive CCIS EC Plan 4x, 10x, 40x S, 100x S-Oil
-Eingebauter Kreuztisch mit koaxialem, zahnstangenlosem Trieb (Rechts-Hand-Bedienung)
-fokussierbarer Abbe-Kondensor N.A. 0.90 / 1.25 mit Irisblende und Schieberschlitz
-Beleuchtung regelbar, 3 W LED nach Köhler
-Universal-Netzteil 100-240V, VDE Stecker
-Lieferumfang: Immersions-Öl (5ml), Netzkabel, Inbusschlüssel,
-manuelle Fixierschraube, Vinyl-Staubschutzhülle
-6 V/30 W HAL-Leuchtmittel als Zubehör erhältlich

Optional: Phasenkontrast für Objektive 10x/20x/40x/100x mittels Schieber oder Dreh-Kondensor, Dunkelfeld 10x-40x mittels Schieber oder Dreh-Kondensor, Polarisation

Typ BA310E
Beschreibung Binokular
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,68*
€ 1.804,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,72*
€ 1.729,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,70*
€ 1.496,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.131,93*
€ 1.347,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,86*
€ 1.274,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 963,78*
€ 1.146,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.