| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6262343 Herst.-Nr.: 17 70 010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filterspitzen, PE-HD Die Pipettenspitze mit dem Aerosolfilter schützt das Innere der Pipette vor Aerosolen und die Probe vor Aerosolen aus der Pipette.
-Steril -Zertifiziert DNA-, DNase, Pyrogen- und ATP-frei -Pipettenspitze und Aerosolfilter aus ultra-hydrophobem PE-HD -Minimale Restbenetzung durch speziell behandelte Oberflächen -Perfekter, dichter Sitz auf allen wesentlichen Markenpipetten -Verpackt im Kunststoffrack mit Scharnierdeckel -aeroject® ultra (1770010, 1771000XL) mit extra-langem Design für enge Gefäße und reduziertem Risiko von Cross-Kontaminationen
A: alle gängigen Pipetten, ratiopetta® B: Gilson PIPETMAN® Classic C: Gilson PIPETMAN® Ultra D: Gilson PIPETMAN® Neo E: Thermo-Scientific Finnpipette® F1 / F2 F: BioHit® Proline G: BioHit® Mline H: Brand Transferpette® S I: Brand Transferpette® electronic J: Eppendorf Reference® K: Eppendorf Reference® 2 L: Eppendorf Research® M: Eppendorf Research® plus N: Socorex Acura® manual 825 O: Socorex Acura® manual 835 P: Socorex Acura® manual XS Q: Socorex Calibra® digital 822 R: Socorex Calibra® digital 832 S: Dr. Lange® T: Oxford®
Volumen 0,1 ... 10 µl Min. Volumen 0,1 µl Max. Volumen 10,0 µl Verpackung 10 Rack(s) à 96 Material HDPE Für Typ A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q Steril Ja RNase/DNase-frei Ja Pyrogenfrei Ja ATP-frei Ja |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, aerosoldicht, Pipettenspitzen, 10µl pipettenspitzen mit filter steril, pipettenspitzen box, pipettenspitzen, Pipettenspitzen,Ratiolab, Filter,Tips, Filter,Spitzen, HDPE, P:Filterpipettenspitzen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 163 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,49* | ab € 52,97* | € 87,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 87,11609* | € 103,05609* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 163 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,05518* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 163 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 163 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | ![](/p.gif) | ab € 38,00* | € 14,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 6,49* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|