| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 163-6263058 Herst.-Nr.: 45170-125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | API-Zentrifugenröhrchen KIMAX®, graduiert, Borosilikatglas 3.3 Zur Bestimmung von Bodensediment und Wasser in Erdöl. Die Zentrifugenröhrchen sind graduiert und kalibriert, mit langem Konus. Graduierung und Beschriftung in weißer Emailfarbe. API Standard 2542. Hergestellt gemäß USP Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse A Anforderungen.
Teilung: 0,2 % / 0,5 % / 1 % / 100 %
Nennvolumen 12,5 ml Ø 17,0 mm Höhe 118,0 mm Abmessungen (ØxH) 17 x 118 mm Bodenform konisch Mit Graduierung Ja Material Boro 3.3 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zentrifuge,Röhrchen, Zentrifugen,Röhrchen, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |