Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Herren Typ 81105 blau | Konfektionsgröße: 44/46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berufsmantel Herren Typ 81105 blau | Konfektionsgröße: 44/46
Berufsmantel Herren Typ 81105 blau | Konfektionsgröße: 44/46
Artikel-Nr.:
     163-6263167
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     81105.06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Berufsmantel Herren Typ 81105, blau
Mantel in blau aus 100 % Baumwolle.


-Reverskragen
-Verdeckte Knopfleiste
-Langarm
-Taschen: 1 Brustinnentasche, 1 Brustaußentasche, 2 Seitentaschen
-2 kurze Seitenschlitze
-Länge ca. 96 cm
-Waschbar bis 60 °C
-Öko-Tex Standard 100

Konfektionsgröße 44/46
Länge 96 cm
Farbe blau
Gewicht 240 g/m²
Material Baumwolle
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,01*
€ 24,80*
25 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 20,81*
€ 24,84*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 17,97*
€ 25,29*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,34*
€ 26,58*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 23,30*
€ 41,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.