Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsmantel Herren Typ 81105 blau | Konfektionsgröße: 56/58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Berufsmantel Herren Typ 81105 blau | Konfektionsgröße: 56/58
Berufsmantel Herren Typ 81105 blau | Konfektionsgröße: 56/58
Artikel-Nr.:
     163-6263254
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     81105.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
Berufsmantel Herren Typ 81105, blau
Mantel in blau aus 100 % Baumwolle.


-Reverskragen
-Verdeckte Knopfleiste
-Langarm
-Taschen: 1 Brustinnentasche, 1 Brustaußentasche, 2 Seitentaschen
-2 kurze Seitenschlitze
-Länge ca. 96 cm
-Waschbar bis 60 °C
-Öko-Tex Standard 100

Konfektionsgröße 56/58
Länge 96 cm
Farbe blau
Gewicht 240 g/m²
Material Baumwolle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,68*
€ 26,87*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,84*
€ 27,06*
25 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 23,00*
€ 27,23*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 19,56*
€ 27,52*
Lager 163
1
€ 14,90*
ab € 25,46*
€ 46,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,46* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.