Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtsiebkescher Ø 200mm MW 1,5mm verstärkte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtsiebkescher Ø 200mm MW 1,5mm verstärkte Ausführung
Drahtsiebkescher Ø 200mm MW 1,5mm verstärkte Ausführung
Artikel-Nr.:
     163-6263285
Hersteller:
     Windaus-Labortechnik
Herst.-Nr.:
     394302013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fischkescher
Kescher
Teichkescher
Teichsieb
Drahtsieb-Kescher ohne Teleskopstange

Neues einfach zu handhabendes Probenehmersystem für manuelle Probenahme.
Universell einsetzbar durch
-schnellen und einfachen Wechsel der Probenehmer
-einfacher Wechsel nur per Federdruck
-extrem beanspruchbare Teleskopstangen aus Fiberglas, korrosionsfrei
-für bis zu 20 verschiedene Probennehmer
-vier verschiedene Fiberglas-Teleskopstangen ausziehbar von 1,5 m bis 6,00 m Länge erhältlich (bitte separat bestellen)
Verstärkte Ausführung mit gekreuzten Außenschutzbändern (verhindern ein Ausbeulen des Netzes), robuste Kescherausführung mit Zusatzmetallring für eine verbesserte Randverstärkung, die ein Schürfen vom Flussgrund oder vom Uferbereich ermöglicht. Durchmesser des Keschers 200 mm, Maschenweite 1,5 mm. Mit Universalansatzstück.

Typ Drahtsieb-Kescher mit Ansatzstück, ohne Teleskopstange
Material Metall
Maschenweite 1,5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.