| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6263288 Herst.-Nr.: 394302006 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Planktonnetz ohne Teleskopstange Neues einfach zu handhabendes Probenehmersystem für manuelle Probenahme. Universell einsetzbar durch -schnellen und einfachen Wechsel der Probenehmer -einfacher Wechsel nur per Federdruck -extrem beanspruchbare Teleskopstangen aus Fiberglas, korrosionsfrei -für bis zu 20 verschiedene Probennehmer -vier verschiedene Fiberglas-Teleskopstangen ausziehbar von 1,5 m bis 6,00 m Länge erhältlich (bitte separat bestellen) Maschenweite 65 µm, solide Ausführung mit kräftigem galvanisiertem Ring mit 200 mm Durchmesser. Das Seidengaze wird mit dem grünen Leinenträgermaterial, welches den Ring umgibt vernäht, dadurch wird ein Einreißen des feinen Planktonnetzmaterials verhindert. Mit 100 ml PE-Auffanggefäss (100 ml Kautex-Flasche). Netz lässt sich zum Abfüllen an der Unterseite öffnen. Mit Universalansatzstück.
Typ Planktonnetz mit Ansatzstück, ohne Teleskopstange Material Seidengaze Maschenweite 65 µm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Planktonnetz, Stechprobennehmer, Stechheber, krautex textron |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 76,94* | € 93,61* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 96,07* | € 115,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 76,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|