Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uniVACUUSYS mit EU-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uniVACUUSYS mit EU-Stecker
uniVACUUSYS mit EU-Stecker
Artikel-Nr.:
     163-6263585
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6263585
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauggerät (Zellkultur)
Absaugsystem (Zellkultur)
Flaschenaufsatz-Absaugegerät
Flüssigkeitsabsaugstation
Absaugsystem LLG-uniVACUUSYS
Das LLG-uniVACUUSYS Absaugsystem mit integrierter Vakuumpumpe und Vakuumregler ist ideal geeignet zum Absaugen von Flüssigkeiten für Anwendungen im Life Science Bereich, wie z.B. die Entfernung von Medien aus Zellkulturen, das Absaugen von Überständen nach Zentrifugation oder die Entfernung von Waschlösungen aus Immun-Assay Platten. Das eingestellte Vakuum wird automatisch nachreguliert, sollte es Abweichungen geben.

-Integrierte Vakuumpumpe mit Vakuum-Kontrolle
-Einfache Bedienung
-Schnellverschluss-Kupplung ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und vermeidet den Austritt von Flüssigkeiten oder Aerosolen
-Flüssigkeits-Füllstandssensor
-Autoklavierbare Abfallsammelflasche und Düse


Passende 4l-Ersatzflasche bitte mit 7.048 064 bestellen.

Lieferumfang: Vakuumabsaugsystem mit integrierter Pumpe, 4 Liter-Abfallsammelflasche, 1-Kanal-Nadel und 8-Kanal-Nadel Absaugaufsätze, 1-Kanal- und 8-Kanal Absaugaufsatz für 200 µl-Pipettenspitzen, 1-Kanal Absaugaufsatz für 1000 µl-Pipettenspitzen, Schläuche und Schnellverschlüsse
Spezifikationen
Vakuumbereich: 300 ... 600 mbar (einstellbar)
Absaugrate: 1 ... 15 ml/s
Geräuschpegel: <50 dB(A)
Abmessungen (B x T x H): 180 x 320 x 530 mm
Gewicht: 3,4 kg
Netzanschluss: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Garantie: 3 Jahre

Typ LLG-uniVACUUSYS
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Absaugsystem, absauggerät (zellkultur), Absaug,Systeme, P:Schlauch, P:Filterpipettenspitzen, vakoum, pipettenfilter, Schleuche, N86KTDC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,16*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 691,16* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,61*
€ 1.302,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,04*
€ 1.270,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,17*
€ 1.091,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 825,46*
€ 982,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,95*
€ 913,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 691,16*
€ 822,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermo Fisher Scientific
2126-4000
ab € 40,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.