Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uniSPEC 2 UV/VIS-Spektrometer mit EU-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uniSPEC 2 UV/VIS-Spektrometer mit EU-Stecker
uniSPEC 2 UV/VIS-Spektrometer mit EU-Stecker
Artikel-Nr.:
     163-6263610
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6263610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
Spektrometer
spektralfotometer
Spektralphotometer LLG-uniSPEC 2
Hochwertiges und preiswertes UV/VIS-Photometer für pharmazeutische, biochemische und klinische Laboranwendungen. Geeignet für quantitative Analysen, Kinetiken, Wellenlängen-Scans, DNA/Protein-Analysen und Multiwellenlängentests. LLG-uniSPEC 2 ist ideal für Standardmessungen.

Das Gerät kann 200 Standardkurven speichern. Ein vorjustiertes Lampendesign ermöglicht einen einfachen und schnellen Lampenwechsel. Zur Verlängerung der Lebensdauer können beide Lampen individuell ein- und ausgeschaltet werden. Das Gerät kann als Stand-Alone Geräte oder über einen PC zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen Software betrieben werden.


-Einstrahlsystem, Gitter mit 1200 Linien/mm
-Silizium-Photodiodendetektor
-Parallele Schnittstelle für Druckerausgang
-USB-Schnittstelle
-4 Positions-Zellhalter (10 mm) serienmäßig
-Weitere Zellhalter optional als Zubehör
-LCD Display
-Deuterium und Wolframlampe
-Automatische Wellenlängeneinstellung


Lieferumfang: Spektralphotometer, Software für PC Anschluss, 4 Glasküvetten, 2 Quarzküvetten, Schutzhaube
Spezifikationen LLG-uniSPEC 2
Optisches System: Einstrahlsystem, Gitter 1200 Linien/mm, Silicium-Photodiodendetektor
Wellenlängenbereich:
Spektrale Bandbreite: 190 ... 1100 nm
2 nm
Wellenlängengenauigkeit:
Wellenlängenwiederholbarkeit:
Wellenlängeneinstellung: ±0,5 nm
0,3 nm
automatisch
Photometrische Genauigkeit:
Photometrische Wiederholbarkeit:
Photometrischer Bereich: ±0,5 % T
0,3 % T
-0,3 - 3 A, 0 - 200 % T, 0 - 9999 C
Photometrische Stabilität:
Streulicht: ±0,002 A/h bei 500 nm
≤0,1 % T bei 220 nm, 360 nm
Datenausgabe:
Druckerausgang:
Display: USB-Schnittstelle
parallele Schnittstelle
LCD, 128 x 64 Punkte
Standardzellhalter:
Lichtquelle: 4-Positions 10 mm Zellwechsler
Deuterium und Wolframlampe

Typ LLG-uniSPEC 2
Breite 460 mm
Tiefe 360 mm
Höhe 225 mm
Abmessungen (BxTxH) 460 x 360 x 225 mm
Gewicht 18 kg
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 220 V, 50 Hz
Steckertyp EU
Garantie 3 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Photometer,Spektral, spe manifold, 634-6042, 11400539
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.221,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.385,24*
€ 4.028,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.356,77*
€ 3.994,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.218,06*
€ 3.829,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.810,07*
€ 3.343,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2.529,07*
€ 3.009,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.468,73*
€ 2.937,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2.221,86*
€ 2.644,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.