Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überkopfschüttler LLG-uniROTATOR 2 | Typ: LLG-uni<i>ROTATOR</i> 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überkopfschüttler LLG-uniROTATOR 2 | Typ: LLG-uni<i>ROTATOR</i> 2
Überkopfschüttler LLG-uniROTATOR 2 | Typ: LLG-uni<i>ROTATOR</i> 2
Artikel-Nr.:
     163-6263660
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6263660
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rotator
Rotierer
Erlenmeyerkolben Federklammer
Erlenmeyerkolben Halteklammer
Überkopfschüttler LLG-uniROTATOR 2
Analoger Überkopfschüttler mit vertikaler Drehbewegung für sanftes, aber effektives Durchmischen. Ideal für biologische Proben. Geeignet für Trenn- und Mischvorgänge von pulverförmigen und flüssigen Proben in Zentrifugenröhrchen bis 50 ml. Mit leicht wechselbaren Halteklammern, die eine schnelle und einfache Reinigung des Gerätes ermöglichen.

-Kompakte Bauform
-Gehäuse leicht zu reinigen
-Rutschfeste, einstellbare Schraubfüße

Lieferumfang: Überkopfschüttler inkl. je 12 Klammern für 2 ml, 15 ml und 50 ml Röhrchen

Typ LLG-uniROTATOR 2
Bewegungsart rotierend
Max. Drehzahl 80 1/min
Drehzahl 0 ... 80 1/min
Max. Neigungswinkel 360 °
Neigungswinkel 360 °
Max. Traglast 2 kg
Mit Dauerbetrieb Ja
Min. zulässige Umgebungstemperatur 5 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Zulässige Umgebungstemperatur 5 ... 40 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit 80 %
Anzeige Analog
Breite 530 mm
Tiefe 150 mm
Höhe 190 mm
Abmessungen (BxTxH) 530 x 150 x 190 mm
Gewicht 1,7 kg
Steckertyp EU
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 21
Garantie 3 Jahre
Mit Timer Nein
Weitere Suchbegriffe: Erlenmeyerkolben Klammerhorde, Kolben-Halteklammer Schüttler, Schüttler-Halteklammer Kolben, Überkopf-Schüttelgerät, Überkopfmischer, Überkopfrotator, Überkopfschüttler, rotator, Schüttelapparat,LLG-Labware, Schüttelapparate,LLG-Labware, Schüttler,Überkopf, Überkopfsschüttler,LLG-Labware, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas, laborklammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,10*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 173,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,14*
€ 335,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,09*
€ 294,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 222,38*
€ 264,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,34*
€ 228,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 173,10*
€ 205,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.