Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH Meter 5 (LLG-Labware) | Typ: LLG-pH Meter 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.263 691
6.263 691
pH Meter 5 (LLG-Labware) | Typ: LLG-pH Meter 5
Artikel-Nr.:
     163-6263691
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6263691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH Meter 5
Das LLG-pH-Meter 5 ist ein sehr einfach zu bedienendes pH-/mV-/°C-Handmessgerät. Der pH-Wert und die Temperatur können direkt auf der SD-Karte gespeichert (Excel-Datei) oder über die RS-232 Schnittstelle direkt vom pH-Meter auf einen PC übertragen werden.

-Gelgefüllte pH-Elektrode mit externem Temperaturfühler und 1 m Kabel
-BNC-Anschluss
-Automatische Temperaturkompensation (ATC)
-Großes, gut ablesbares LCD-Display
-3-Punkt-Kalibrierung
-Zur Verwendung mit Standard-SD-Karten bis 16 GB

Batterien bitte separat bestellen (6 x 1,5 V AA)
Optional: Netzkabel, PC-Anschlusskabel, PC-Software

Lieferumfang: pH-Meter, pH-Elektrode mit Temperaturfühler, Puffer pH 4 und pH 7, 4 GB SD-Karte, Tragekoffer

Die Sicherheitsdatenblätter zu diesen Produkten finden Sie unter llg-labware.com.
Spezifikationen
Messbereich pH: 0 ¼ 14
Auflösung pH: 0,01
Genauigkeit pH: ±0,02 + 2d
Umgebungsbedingungen: 0 ... 50 °C, max. 85 % r.F.
Temperaturbereich Elektrode: 0 ... 60 °C
Abmessungen (B x T x H): 68 x 177 x 45 mm
Gewicht: 490 g
Stromversorgung: 6 x 1,5 V AA Batterien / 9 V Netzadapter (optional)
Schutzart: IP 51
Garantie: 3 Jahre (1 Jahr auf die Elektrode)

Typ LLG-pH Meter 5
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, pH,Messgeräte, Taschen,pH-Meter, Hand,Messgeräte, pH, temperaturmessfühler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,57*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 160,57* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,02*
€ 324,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.