Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichte-Aräometer | Messbereich g/cm3: 1,000 ... 1,100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichte-Aräometer | Messbereich g/cm3: 1,000 ... 1,100
Dichte-Aräometer | Messbereich g/cm3: 1,000 ... 1,100
Artikel-Nr.:
     163-6264048
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     3031005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzision-Aräometer
Standard-Aräometer
standard-aräometer 1,000-1,100
standard aräometer
Dichte-Aräometer
Dichte-Aräometer mit einer Fehlergrenze von ±0,001 g/cm3.
In 4-kant Kunststoffhülse verpackt.

1) mit Werksprüfschein
2) mit DAkkS-Kalibrierschein
3) mit 1 Prüfpunkt
4) mit 3 Prüfpunkten

Messbereich 1,000 ... 1,100 g/cm3
Skala 0,001 g/cm³
Bezugstemperatur 20 °C
Länge 300 mm
Ausführung -
Weitere Suchbegriffe: Aräometer,Dichte, Dichte,Aräometer, Aerometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.