| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6264324 Herst.-Nr.: 174929 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 96-well Mikrotiterplatten Nunclonä Spheraä Steigerung der Sphäroidbildung
-Ermöglicht Zellen in Suspension praktisch ohne Zellhaftung zu wachsen. -Unterstützt viele verschiedene Zelltypen bei ihrer Fähigkeit Sphäroide zu erzeugen. -Ermöglicht ein konsistentes, wiederholbares Zellwachstum.
Entwicklung der 3D-Krebszell-Kulturen
-Minimiert die Variabilität und unterstützt die konsistente Anordnung der Krebszell-Sphäroide, die die 3D-Strukturen beim Tumorwachstum simulieren. Damit bietet sich ein besseres Modellsystem zur Tumorzellentwicklung und für die Wirksamkeit von Antikrebsmitteln.
Förderung der Bildung von Embryoidkörpern (EB)
-Veranschaulicht mit seiner überlegenen Qualität die Bildung der Embryoidkörper von pluripotenten Stammzellen mit einer minimalen spontanen Differenzierung. -Als Ergebnis sind die Zellen weiterhin in der Lage, sich in alle drei Keimblätter zu differenzieren.
Zertifikate
-Frei von tierischen Produkten -Pyrogenfrei: Endotoxin getestet (0,5 EU / ml) -Biologisch inert: USP biologische Reaktivität Klasse VI -Hohes Sterilität-Niveau: SAL 10-6, (Ethylenoxid Gassterilisation) -Mindesthaltbarkeit 4 Jahre
Anzahl Wells 96 Nennvolumen 300 µl Material PS Farbe transparent Bodenform Wells U-Form Steril Ja Endotoxinfrei Ja Pyrogenfrei Ja Verpackung 10 Packung(en) à 5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, Gewebekulturschalen, Zellkultur-Multischale, Zellkulturschalen, zellkulturschalen, Micro-Well-Platten, Mikrotiterplatte,96-er, Mikrotiterplatten,96-er, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten |
| | |
| |