Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin Turbo 15 | MWCO da: 5000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin Turbo 15 | MWCO da: 5000
Zentrifugaleinheit/Konzentrator Vivaspin Turbo 15 | MWCO da: 5000
Artikel-Nr.:
     163-6264391
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VS15T12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
Filterröhrchen
Filtrationsröhrchen
Grobfiltrationseinheit
Zentrifugaleinheit / Konzentrator Vivaspin Turbo 15
Die Ultrafiltrationseinheit ist für Volumina von 15 ml ¼ 100 µl geeignet. Seine vertikalen Zwillingsmembranen ermöglichen eine schnelle und hohe Konzentrierung der Probe und nahezu vollständige Probenrückgewinnung. Das pipettenfreundliche Dead-Stop Reservoir eliminiert das Risiko, das Konzentrat bis zur Trockenheit zu zentrifugieren und ermöglicht eine einfache Rückgewinnung der hochkonzentrierten Probe. Es können Proben bis zu 15 ml in Ausschwingrotoren bzw. 11 ml in Festwinkelrotoren, welche für 50 ml Zentrifugenröhrchen mit einem konischen Boden geeignet sind, verarbeitet werden.

-Bis zu 100-fache Probenkonzentration
-Hohe Flussraten durch PES Membranen
-Volumengraduierung für einfaches Ablesen
Membranfläche: 7,1 cm²
Max. RZB: 4000 x g
Totvolumen: 10 µl

MWCO 5000 da
Weitere Suchbegriffe: Mikrofiltrationseinheit, Ultrafiltrationseinheit, Zentrifugaleinheiten, Zentrifugen-Filtereinheiten, Zentrifugen-Filterröhrchen, Zentrifugenröhrchen-Filter, konzentrator, Zentrifugal,Konzentratoren, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 532,44*
€ 590,82*
17 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 613,35*
€ 682,85*
Lager 163
pro Paket
Frei Haus
ab € 636,35*
€ 703,37*
pro Paket
Frei Haus
ab € 706,08*
€ 782,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 703,37*
€ 837,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 700,01*
€ 833,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 664,44*
€ 790,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 654,34*
€ 778,66
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 636,35*
€ 757,26
pro Paket
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 13,2573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.