Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzpunktmessgerät M5000 vollautomatisch LCD-Display IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmelzpunktmessgerät M5000 vollautomatisch LCD-Display IP20
Schmelzpunktmessgerät M5000 vollautomatisch LCD-Display IP20
Artikel-Nr.:
     163-6264452
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     M5000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schmelzpunktapparatur
Schmelzpunktbestimmungsapparat
Schmelzpunktbestimmungsgerät
Schmelzpunktmessgerät
Schmelzpunktmessgerät M5000
Für pulverige Substanzen mit einem Schmelzpunkt bis zu 400 °C. Die eingebaute Lüfterkühlung ermöglicht schnelle Messungen in jedem Temperaturbereich. Das Display liefert eine übersichtlich angeordnete Anzeige aller wichtigen Messdaten.

-Vollautomatische Messung mittels Transmissionsmessung
-1 Kapillaraufnahme
-LCD-Display
-Alarmsignal bei Erreichen des Schmelzpunktes
-Automatische schnelle Kühlung durch integrierten Lüfter
-Digitale Darstellung aller wichtigen Daten
-Anzeige in Deutsch oder Englisch
-Mit RS-232-Schnittstelle für Drucker CBM910
-Einfach zu reinigende Folientastatur

Lieferumfang: Schmelzpunktmessgerät, Schutzhülle, 100 Kapillaren
Spezifikationen
Temperaturbereich: 25 ... 400 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ± 0,3 °C (25 ... 200 °C)
± 0,5 °C (200 ... 400 °C)
Vorheizrate: auf 200 °C ca. 4,0 min
auf 300 °C ca. 9,0 min
Heizrate: 1 °C min-1
Kapillar-Ø: 1,4 mm
Anzahl Kapillaraufnahmen: 1
Abmessungen (B x T x H): 220 x 340 x 150 mm
Gewicht: 4,1 kg
Netzsanschluss: 90 ... 264 V
Schutzart: IP20

Typ M5000
Weitere Suchbegriffe: schmelzpunktmessgerät krüss, schmelzpunktapparatur, Schmelzpunktmessgeräte, Messgeräte,Schmelzpunkt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.111,90*
€ 2.239,26*
Frei Haus
ab € 2.863,51*
€ 3.027,81*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.239,26*
€ 2.664,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.218,95*
€ 2.640,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.154,06*
€ 2.563,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.119,15*
€ 2.521,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.111,90*
€ 2.513,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.111,90* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.