Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Einhängethermostat ICC basic | Typ: Kompakt-Einhängethermostat ICC basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompakt-Einhängethermostat ICC basic | Typ: Kompakt-Einhängethermostat ICC basic
Kompakt-Einhängethermostat ICC basic | Typ: Kompakt-Einhängethermostat ICC basic
Artikel-Nr.:
     163-6264529
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0004134400
EAN/GTIN:
     4053411014568
Suchbegriffe:
Einhängethermostat
einhängethermostat
Kompakt-Einhängethermostate ICC basic
Kompakter Einhängethermostat zur Flüssigkeitstemperierung in offenen oder halb offenen Badgefäßen. Die regulierbare Druck- und Saugpumpe ermöglicht die Verwendung für interne oder externe Anwendungen. Die Befestigung am Badgefäß erfolgt mit einer mitgelieferten Halteklammer. Zur Temperierung unterhalb oder nahe der Umgebungstemperatur kann eine Kühlschlange angeschlossen werden. Das ICC basic ist mittels Tragegriff bequem transportabel und kann durch den integrierten Standfuß sicher aufbewahrt werden.

Es sind auch komplette Sets mit allen benötigten Komponenten (Bäder, Abdeckungen, Badbrücken, Pumpenanschlusssets und Kühlschlangen) erhältlich.

-Optische und akustische Warnfunktionen für Über- und Untertemperatur, Über- und Unterniveau
-LED-Display zur Temperatur- und Pumpeneinstellung
-Menüführung über Druck- und Drehknöpfe
-Einstellbarer Sicherheitskreis
-Kalibriermöglichkeit
-USB-/RS 232-Schnittstelle
Spezifikationen
Heizleistung:
Geräte-Aufnahmeleistung: 2000 W
2100 W
Arbeitstemperatur: RT + 10 °C ... 150 °C
Min. Betriebstemperatur (mit Kühlschlange): -20 °C
Temperaturkonstanz: ±0,02 °C
Einstellgenauigkeit Solltemperatur:
Abmessungen (B x T x H): 0,1 °C
145 x 200 x 340 mm
Min. Badtiefe:
Förderleistung Pumpe: 150 mm
18 l/min.
Klasse / Kennzeichnung nach DIN 12876:
Schutzart: III / FL
IP 21
Netzanschluss: 115 ... 230 V / 50 ... 60 Hz

Typ Kompakt-Einhängethermostat ICC basic
Weitere Suchbegriffe: Badthermostat,IKA, Badthermostate,IKA, Einhängethermostat,IKA, Einhängethermostate,IKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.275,32*
€ 1.414,98*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.207,02*
€ 1.478,83*
Frei Haus
ab € 1.653,06*
€ 1.809,50*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,83*
€ 1.759,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.466,67*
€ 1.745,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,65*
€ 1.679,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.232,30*
€ 1.466,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.207,02*
€ 1.436,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.207,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.