Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelwasserbad LSB Aqua Pro | Typ: LSB18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelwasserbad LSB Aqua Pro | Typ: LSB18
Schüttelwasserbad LSB Aqua Pro | Typ: LSB18
6.264 684
6.264 685
Artikel-Nr.:
     163-6264685
Hersteller:
     Grant Instruments
Herst.-Nr.:
     LSB18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schüttel-Wasserbad
Schüttelwasserbad
Schüttelwasserbad LSB Aqua Pro
Benutzerfreundliches, lineares Schüttelbad mit hoher Flexibilität.

-Zuverlässiger linearer Schüttelmechanismus für konsistente Ergebnisse
-Sehr gute Temperaturstabilität und Gleichförmigkeit von ± 0,1 °C
-Einfache Bedienung, klares, helles Display
-Set and Forgetä Technologie, schnelles Aufheizen, genaue Temperaturregelung
-Große Auswahl von Einsätzen für eine breite Palette von Gefäßen. Einsätze separat erhältlich
-Verdeckter, magnetisch gekoppelter Schüttelmechanismus erhöht die Arbeitstiefe und das Tankvolumen.
-Erweiterter Schutz vor Trockenstart und Trockenlauf, verhindert kostspielige Servicereparaturen
-Universalgestell und Polycarbonat-Deckel im Lieferumfang enthalten


Bei Temperaturen zwischen +60 °C und +99 °C müssen als Verdunstungsschutz zusätzlich Kugeln aus Polypropylen oder ein Deckel verwendet werden. Bitte PP-Kugeln separat bestellen.

Typ LSB18
Bewegungsart reziprok
Max. Volumen 18 l
Volumen 18 l
Min. Temperatur +5 °C
Max. Temperatur 99 °C
Temperatur RT+5 ... 99 °C
Temperaturkonstanz ±0,1 °C (70 °C)
Schüttelhub 20 mm
Min. Drehzahl 20 1/min
Max. Drehzahl 200 1/min
Drehzahl 20 ... 200 1/min
Anzeige Digital
Anzeigeart LED
Breite innen 298 mm
Tiefe innen 500 mm
Höhe innen 118 mm
Abmessungen innen (BxTxH) 298 x 500 x 118 mm
Breite außen 335 mm
Tiefe außen 565 mm
Höhe außen 275 mm
Abmessung außen (BxTxH) 335 x 565 x 275 mm
Mit Timer Ja
Mit Deckel Ja
Mit Hahn Ja
Gewicht 11,2 kg
Heizleistung 1400 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 230 V, 50/60 Hz
Weitere Suchbegriffe: Schüttelwasserbad,Grant, Schüttelwasserbäder,Grant, Mischkugel, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.811,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.811,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.488,12*
€ 4.150,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.438,30*
€ 4.091,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.278,09*
€ 3.900,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.864,34*
€ 3.408,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.811,67*
€ 3.345,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.