Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 5
Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 5
Artikel-Nr.:
     163-6264837
Hersteller:
     Th. Geyer
Herst.-Nr.:
     22001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisatoren
Zellaufschluss,Homogenisatoren
Universal-Homogenisatoren, Borosilikatglas
-Mörser aus präzise geschliffenem Borosilikatglas mit Kapazitäten von 5,0 bis 55 ml
-Pistille aus Borosilikatglas
-Alle Teile sind vollständig autoklavierbar

Mahlabstand zwischen Pistill und Mörser: 0,152 bis 0,254mm

Inhalt 5 ml
Kammer Länge 65 mm
Mörser Gesamtlänge 95 mm
Pistill Länge 195 mm
Pistill Ø 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,86*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,01*
€ 157,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.