Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 10
Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 10
Artikel-Nr.:
     163-6264838
Hersteller:
     Th. Geyer
Herst.-Nr.:
     22002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisatoren
Zellaufschluss,Homogenisatoren
Universal-Homogenisatoren, Borosilikatglas
-Mörser aus präzise geschliffenem Borosilikatglas mit Kapazitäten von 5,0 bis 55 ml
-Pistille aus Borosilikatglas
-Alle Teile sind vollständig autoklavierbar

Mahlabstand zwischen Pistill und Mörser: 0,152 bis 0,254mm

Inhalt 10 ml
Kammer Länge 75 mm
Mörser Gesamtlänge 115 mm
Pistill Länge 215 mm
Pistill Ø 13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,75*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,59*
€ 164,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.