Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 15
Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 15
Artikel-Nr.:
     163-6264839
Hersteller:
     Th. Geyer
Herst.-Nr.:
     22003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisatoren
Zellaufschluss,Homogenisatoren
Universal-Homogenisatoren, Borosilikatglas
-Mörser aus präzise geschliffenem Borosilikatglas mit Kapazitäten von 5,0 bis 55 ml
-Pistille aus Borosilikatglas
-Alle Teile sind vollständig autoklavierbar

Mahlabstand zwischen Pistill und Mörser: 0,152 bis 0,254mm

Inhalt 15 ml
Kammer Länge 80 mm
Mörser Gesamtlänge 120 mm
Pistill Länge 220 mm
Pistill Ø 15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,94*
€ 180,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,67*
€ 175,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,71*
€ 150,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 114,03*
€ 135,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.