Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 30
Universal-Homogenisatoren Borosilikatglas | Inhalt ml: 30
Artikel-Nr.:
     163-6264840
Hersteller:
     Th. Geyer
Herst.-Nr.:
     22004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisatoren
Zellaufschluss,Homogenisatoren
Universal-Homogenisatoren, Borosilikatglas
-Mörser aus präzise geschliffenem Borosilikatglas mit Kapazitäten von 5,0 bis 55 ml
-Pistille aus Borosilikatglas
-Alle Teile sind vollständig autoklavierbar

Mahlabstand zwischen Pistill und Mörser: 0,152 bis 0,254mm

Inhalt 30 ml
Kammer Länge 105 mm
Mörser Gesamtlänge 150 mm
Pistill Länge 250 mm
Pistill Ø 19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,62*
€ 161,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 122,05*
€ 145,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.