Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüpfelplatten Porzellan (LLG-Labware) | Ø Loch mm: 17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüpfelplatten Porzellan (LLG-Labware) | Ø Loch mm: 17
Tüpfelplatten Porzellan (LLG-Labware) | Ø Loch mm: 17
Artikel-Nr.:
     163-6265001
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6265001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Färbeplatte
Tüpfelplatte
tüpfelplatte
Tüpfelplatten, Porzellan
Tüpfelplatte mit Vertiefungen für verschiedene Tüpfelanalysen. Glasiert.


-Rechteckig
-Weiß
-Temperaturbeständig bis 900 °C

Ø Loch 17 mm
Breite 91 mm
Länge 115 mm
Lochtiefe 2 mm
Höhe 17 mm
Vertiefungen 12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Tüpfelplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.